曜日別特売

ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ

ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。
化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。
コールドフローが少なく、シールに有効です。

材質PTFE内容量1個
全7種類を絞り込む
厚さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
アズワン品番
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20917498RJ17-0517.27.257-512-1640~50
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20917507RJ20-0518.84.657-512-1750~65
47,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20917516RJ03-303.61.9307-512-213~7
17,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20917525RJ05-1552.4157-512-227~10
16,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20917534RJ10-0810.42.987-512-2317~25
16,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20917550RJ14-0513.95.857-512-2425~40
16,300
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20917559RJ07-156.62.5157-512-2510~17
17,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする