マルチ真空ピンセット
チップ本体を傷つけることなくパイプ部のワンタッチ装着が可能です。
機能性を重視したデザインは長時間の使用でも疲れません。
中断スイッチを標準装備しています。
ワンタッチ吸着、人間工学に基づく洗練された機能性デザイン
仕様ノーマルオープン
材質本体/導電性PVDF、チューブ/SUS316
表面抵抗値(Ωcm)10^3~10^6(導電性PVDF)
アズワン品番7-593-22
内容量1個
注意
※本体には2.5"のステンレスパイプが付属しています。※別売りにてステンレスパイプ4"と6"もございます。