使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ

使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ 3M(スリーエム)

4層構造フィルター

区分DS2 質量(g)10 国家検定合格番号第TM369号 使用限度時間(h)13 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)(30Pa) 排気抵抗(Pa)(平均実測値)50以下(30) 捕集効率(%)(粒子)95.0以上(98.7)(平均実測値) アズワン品番9-020-51 指定防護係数10 内容量1ケース(10箱×20枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20918207 8210J‐DS2
59,460
56,980
62,678 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする