セットバックライザー

セットバックライザー - DAYTONA(デイトナ)セットバックライザー - DAYTONA(デイトナ)セットバックライザー - DAYTONA(デイトナ)セットバックライザー - DAYTONA(デイトナ)セットバックライザー - DAYTONA(デイトナ)セットバックライザー - DAYTONA(デイトナ)

ハンドルを手前にしてポジションを改善。
「もう少しハンドルを近くしたいな~」という方に、純正ハンドルを手前に引くことでポジションを乗りやすく改善します。
ケーブル、ブレーキホース、ハーネス類の変更も不要で、Rebel1100は純正グリップヒーターもそのまま使用可能。
車両の全幅も変わらないので、車検証記載事項の変更も不要です。

仕様Rebel1100/DCT:約30mmバック / 約6mmアップ、Rebel250:約15mmバック / 約10mmアップ適合Rebel1100/DCT(21-22) [SC83]、Rebel500(17-22) [PC60]、Rebel250/ABS(17-22) [MC49]、Rebel250 S Edition(20-22) [MC49]材質アルミ削り出し:マットブラックアルマイト仕上げ塗装ボルト部:スチール製黒亜鉛メッキ内容量1セット
注意
※アッパークランプは純正を使用します。
※Rebel1100/DCTは、ブレーキホースが張り気味になるので、ブレーキホースクランプのゴムブッシュを取り外す必要があります。
※Rebel250/500は、ブレーキホース長が足りないため、40Bハンドルとの同時装着はできません。
※純正ハンドル以外は、ブレーキホースやケーブルの長さが足りず取り付けできない場合があります。
※メーターの傾きが約10°大きくなります。
※製造工程上、ボルト部分には小傷などがみられる場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2079862031059
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする