曜日別特売

フロントスタンド3

フロントスタンド3 - DAYTONA(デイトナ)フロントスタンド3 - DAYTONA(デイトナ)フロントスタンド3 - DAYTONA(デイトナ)フロントスタンド3 - DAYTONA(デイトナ)フロントスタンド3 - DAYTONA(デイトナ)フロントスタンド3 - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

ホイールやフォークを外す整備などに便利なフロントスタンド。
ステアリングステムシャフト部の穴に差込んでリフトアップ。
スタンドに固定されいるΦ13と6サイズのステムアダプター(Φ15.5/Φ18/Φ20/Φ22/Φ24/Φ27)との組み合わせで7サイズのステムに対応。
スタンドの高さも9段階で15.5mmずつ調節できるので、様々な車種に対応します。
別売のアダプターで車種専用スタンドに早変わり。
CBR250RR専用アダプター(メーカー品番:27596)
YZF-R25専用アダプター(メーカー品番:27597)
Ninja ZX-25R専用アダプター(メーカー品番:27598)

質量(kg)7耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×680×710-850、折りたたみサイズ:折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×440×670高さ調節15.5mm毎に9段階の調節が可能内容量1台
注意
※寸法は垂直方向を実測した値になり、キャスター角度によって変わります。
※ステアリングステム下部に穴がない車種は使用できません。またホース・ケーブル類が干渉する場合は移動させてから使用してください。
※安全上、リアスタンドと併用してください。
※組立用工具は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2079865628149
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: メンテ
野村電工建設業・工事業

自分でコカしておいて商品のせいにする奴がいてビックリ。
そもそもその狭いガレージに問題あるんじゃねーの。

4が参考にしています
対象商品 : 20798656
2024-04-19
用途: バイクメンテナンス時に使用
サービス業

とても耐久性があり安心感がありました。
高さも丁度良い所に調節できて良かったです

対象商品 : 20798656
2023-06-30
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントスタンドのみを掛けると、地面に傾きがあると、とても危険!事実、私のバイクはひっくり返り、隣に有ったポルシェにバイクが当たり凹んで大変な事に成った!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする