オーハウス
コンパクト天秤 校正証明書付 CRシリーズ
操作は2ボタンで容易に行えます。
持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです。
重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です。
学校教育やキッチンスケールとして最適。
質量(kg)
約0.4
種類
電子天秤
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(別売)
最小表示(g)
0.1
本体寸法(mm)
205×140×41
計量皿寸法(mm)
125×132
範囲
(風袋)0g~最大秤量
表示形式
デジタル
繰返し性
(標準偏差)0.1g
直線性
0.1g
安定時間(秒)
2
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20815474
CR221JP
220
1-5774-31-20
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815490
CR621JP
620
1-5774-34-20
¥
35,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000