ニチアス
ニチアスソフトシール (R)
非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。
食品衛生法適合品です。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
使用温度範囲(℃)
-100~260
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20818570
No.9096-06
6
3.0
15
2-359-02
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20818579
No.9096-09
9
4.5
8
2-359-03
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20818588
No.9096-12
12
6
5
2-359-04
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20818554
No.9096-03
3
1.5
30
2-359-01
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000