セキュリティバック B4用 BGKシリーズ

セキュリティバック B4用 BGKシリーズ アズワン セキュリティバック B4用 BGKシリーズ アズワン

強くて破れにくい8号帆布を使用しています。
B4サイズのファイルが入る大きさです。

仕様(ディンプル鍵)2個付、(透明ポケット)3個付 材質8号帆布 幅(mm)410 サイズB4用 高さ(mm)290 種類トートバッグ 入数(枚)1 サイズ(号)8 マチ(mm)180 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BGK04 20826595
BGK04 20826595
20826595 BGK04 ネイビー 4-2363-04
15,100
15,000
16,500 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
BGK05 20826604
BGK05 20826604
20826604 BGK05 ブラック 4-2363-05
15,100
15,000
16,500 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする