e-KOAペーパータオル 再生紙100% セピアホワイト
ハードタイプのシート硬めでしっかり1枚で吸水します。
木材パルプ不使用なのでライフサイクル上の環境負担が少ない仕様です。
新聞紙等に加え、機密書類から回収した古紙パルプ繊維を原料としており、クローズドリサイクルの活性化を推進します。
仕様(坪数)43g/m2
材質再生紙100%
色セピアホワイト
シートサイズ(mm)220×230
ハードタイプのシート硬めでしっかり1枚で吸水します。
木材パルプ不使用なのでライフサイクル上の環境負担が少ない仕様です。
新聞紙等に加え、機密書類から回収した古紙パルプ繊維を原料としており、クローズドリサイクルの活性化を推進します。