ストップウォッチ
見やすい大型表示です。
持ちやすい形状です。
寸法(mm)65×72×15
電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
表示30分未満/1/100秒、30分以上/1秒
機能12/24表示時計、カレンダー、アラーム、チャイム、スプリット機能、ラップタイム
最大計時23時間59分59秒
アズワン品番4-3747-01
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |