アズワン
焼成用アルミナセッター 50角
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)
最高/1550、常用/1300
化学組成
AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm
3
)
≧3.80
ロックウェル硬度
≧86HRA
圧縮強度(MPa)
>350
曲げ強度(MPa)
>2000
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20833638
-
50×50×1
4-3848-01
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20833647
-
50×50×1.5
4-3848-02
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000