ダイヤフラムポンプ エア駆動式 G15シリーズ

ダイヤフラムポンプ エア駆動式 G15シリーズ アズワン ダイヤフラムポンプ エア駆動式 G15シリーズ アズワン ダイヤフラムポンプ エア駆動式 G15シリーズ アズワン ダイヤフラムポンプ エア駆動式 G15シリーズ アズワン

金属タイプはIN/OUT4方向での接続が可能です(樹脂タイプは吸込み3方向、吐出2方向)。
エア切替部に新切替え機構を採用しました。
呼び水不要で完全自吸式のエア駆動式ポンプです。

接続口径Rc1/2(吸入口・吐出口) 常用圧力(MPa)0.2~0.7(エア) 最大吐出圧力(MPa)0.7 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
G15AN00 20835869
G15AN00 20835869
20835869 G15AN00 (接液部)本体ケーシング/アルミ合金(ACD12)、ダイヤフラム・ボール/NBR、Oリング/NBR、バルブシート/アルミニウム(A5056) 189×194×265 5.4 約60 4-3963-01
111,000
110,000
121,000 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
G15AT00 20835878
G15AT00 20835878
20835878 G15AT00 (接液部)本体ケーシング/アルミ合金(ACD12)、ダイヤフラム・ボール/PTFE、Oリング/PTFE、バルブシート/アルミニウム(A5056) 189×194×265 5.4 約58 4-3963-02
118,000
117,000
128,700 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
G15PT00 20835887
G15PT00 20835887
20835887 G15PT00 (接液部)本体ケーシング/PP、ダイヤフラム・ボール/PTFE、Oリング/PTFE、バルブシート/PP 215×218×286 2.6 約62 4-3963-04
120,000
119,000
130,900 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
G15VT00 20835896
G15VT00 20835896
20835896 G15VT00 (接液部)本体ケーシング/PVDF、ダイヤフラム・ボール/PTFE、Oリング/PTFE、バルブシート/PVDF 215×218×286 3.5 約62 4-3963-05
207,000
206,000
226,600 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする