Glassco
ガラス濾過器 24/40 256シリーズ
材質
硼珪酸ガラス3.3
摺合せ
24/40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
足径(Φmm)×足長(mm)
孔径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20837305
256.F00.00
15
4-4127-01
8×60
5~15
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837314
256.M00.00A
2
4-4128-01
8×25
15~40
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20837330
256.M00.00
15
4-4128-02
8×60
15~40
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000