曜日別特売

ガラス濾過器 吸引バルブ付き 24/40 257.M00シリーズ

ガラス濾過器 吸引バルブ付き 24/40 257.M00シリーズ - Glassco
材質硼珪酸ガラス3.3長さ(mm)20摺合せ24/40吸引口外径(Φmm)9×20孔径(Φμm)15~40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
足径(Φmm)×足長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20837375257.M00.01AB304-4130-018×75
7,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837384257.M00.02AB604-4130-028×80
10,200
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837400257.M00.03AB1504-4130-038×70
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837409257.M00.03B3504-4130-048×80
21,800
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする