曜日別特売

シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ

シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ - MDIシリンジフィルター 100個入 SYシリーズ - MDIシリンジフィルター 100個入 SYシリーズ - MDIシリンジフィルター 100個入 SYシリーズ - MDIシリンジフィルター 100個入 SYシリーズ - MDIシリンジフィルター 100個入 SYシリーズ - MDIシリンジフィルター 100個入 SYシリーズ - MDIシリンジフィルター 100個入 SYシリーズ - MDI

HPLC用です。
耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。
クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。

形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ内容量1パック(100個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
穴径(Φμm)
有効ろ過面積(cm2)
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20837585SYVF0101MNXX204(ハウジング)PP、(メンブレン)PVDF0.20.0744-4147-01
14,000
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837594SYVF0102MNXX204(ハウジング)PP、(メンブレン)PVDF0.450.0744-4147-02
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837610SYVF0301MNXX204(ハウジング)PP、(メンブレン)PVDF0.20.8134-4147-03
16,000
15,900
17,490(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837619SYVF0302MNXX204(ハウジング)PP、(メンブレン)PVDF0.450.8134-4147-04
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837628SYVF0601MNXX204(ハウジング)PP、(メンブレン)PVDF0.24.15254-4147-05
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837637SYVF0602MNXX204(ハウジング)PP、(メンブレン)PVDF0.454.15254-4147-06
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837646SYNN0101MNXX204(ハウジング)PP、(メンブレン)ナイロン0.20.0744-4148-01
12,800
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837655SYNN0102MNXX204(ハウジング)PP、(メンブレン)ナイロン0.450.0744-4148-02
12,100
12,000
13,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837664SYNN0301MNXX204(ハウジング)PP、(メンブレン)ナイロン0.20.8134-4148-03
14,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837680SYNN0302MNXX204(ハウジング)PP、(メンブレン)ナイロン0.450.8134-4148-04
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837689SYNN0601MNXX204(ハウジング)PP、(メンブレン)ナイロン0.24.15254-4148-05
16,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837698SYNN0602MNXX204(ハウジング)PP、(メンブレン)ナイロン0.454.15254-4148-06
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837716SYPP0102MNXX104(ハウジング)PP、(メンブレン)PP0.450.0744-4149-02
19,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837725SYPP0301MNXX104(ハウジング)PP、(メンブレン)PP0.20.8134-4149-03
21,000
20,900
22,990(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837734SYPP0302MNXX104(ハウジング)PP、(メンブレン)PP0.450.8134-4149-04
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837759SYPP0602MNXX104(ハウジング)PP、(メンブレン)PP0.454.15254-4149-06
26,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837768SYTH0101MNXX104(ハウジング)PP、(メンブレン)親水性PTFE0.20.0744-4150-01
24,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837777SYTH0102MNXX104(ハウジング)PP、(メンブレン)親水性PTFE0.450.0744-4150-02
24,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837786SYTH0301MNXX104(ハウジング)PP、(メンブレン)親水性PTFE0.20.8134-4150-03
26,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837795SYTH0302MNXX104(ハウジング)PP、(メンブレン)親水性PTFE0.450.8134-4150-04
26,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837804SYTH0601MNXX104(ハウジング)PP、(メンブレン)親水性PTFE0.24.15254-4150-05
32,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837820SYTH0602MNXX104(ハウジング)PP、(メンブレン)親水性PTFE0.454.15254-4150-06
32,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837707SYPP0101MNXX104(ハウジング)PP、(メンブレン)PP0.20.0744-4149-01
19,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20837750SYPP0601MNXX104(ハウジング)PP、(メンブレン)PP0.24.15254-4149-05
26,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする