MACHEREY NAGEL
シリンジフィルター PES・CHROMAFIL Φ25mm 100個入
PES製フィルターは、酸や塩基に対する安定性に優れています。
タンパク質の吸着が少ないフィルターです。
仕様
印字:○
材質
フィルター/PES(ポリエーテルサルフォン)、ハウジング/PP
フィルター直径(Φmm)
25
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
穴径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20839597
729240
4-4339-01
0.2
¥
29,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20839606
729241
4-4339-02
0.45
¥
29,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20839615
729242
4-4339-03
5
¥
29,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000