アズワン アズワンの 測定用品 アズワンの 光学測定器 アズワンの 顕微鏡 実体顕微鏡 LEDリングランプ内蔵 SZシリーズ 実体顕微鏡 LEDリングランプ内蔵 SZシリーズ 注文コード ズーム機能付きです。 分光式で、目視しながら撮影ができます。 仕様三眼 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 照明LED 5W 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 対物レンズ0.7~4.5× ズーム1:6.43(比) 鏡筒形式45° アズワン品番4-4776-02 内容量1個 特価 本日11月13日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251121 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SZ-3503-LR 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20845818 SZ-3503-LR ¥150,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 顕微鏡 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 実体顕微鏡 ホーザン 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ 実体顕微鏡 ホーザン 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 実体顕微鏡 ホーザン 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ 実体顕微鏡 ホーザン 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ 実体顕微鏡 ホーザン 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 実体顕微鏡 ホーザン 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 実体顕微鏡 ホーザン 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ 実体顕微鏡 ホーザン 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ 偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き) ナリカ 税込¥81,400 ¥74,000 バスケットへ デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3 ナリカ 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 マリンテック 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 マリンテック 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ オートフォーカス顕微鏡 スリーアールソリューション 税込¥736,780 ¥669,800 バスケットへ 顕微鏡スタンド スリーアールソリューション 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ デジタル顕微鏡 はくでん 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器顕微鏡実体顕微鏡 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります マイクロスコープ 実体顕微鏡 生物顕微鏡 金属顕微鏡 蛍光顕微鏡 ツールスコープ/メジャースコープ 顕微鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品