曜日別特売

NMRチューブ 書き込みスペース大 Φ4.947×178mm 25本入

NMRチューブ 書き込みスペース大 Φ4.947×178mm 25本入 - Wilmad-LabGlass

大きなマーキングスペースがあり、サンプルの識別に便利です。

材質硼珪酸ガラス(Type 1 ClassB)厚さ(mm)0.43外径×長さL(Φ×mm)4.947×178誤差(mm)(外径)±0.01905周波数(MHz)~600アズワン品番4-4827-01内容量1箱(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20847428WG-1003-7-25
16,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする