曜日別特売

NMRチューブ 5本入 WGシリーズ

NMRチューブ 5本入 WGシリーズ - Wilmad-LabGlass

外径誤差の少ないNMRチューブです。
IOS9001:2015に準拠した施設で製造されています。
使い捨てのキャップ付きです(アセトン・クロロホルムとの併用は推奨しません)。

材質硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type1 ClassB)厚さ(mm)0.43内径(Φmm)4.1誤差(mm)(外径)±0.019内容量1箱(5本)
全7種類を絞り込む
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
外径×長さL(Φ×mm)
周波数(MHz)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20847437WG-5MM-ECONOMY-7-5(反り)0.0764.947×178~1004-4828-01
2,940
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20847446WG-5MM-ECONOMY-8-5(反り)0.0764.947×203~1004-4828-02
3,770
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20847455WG-1226-7-5(反り)0.0134.947×178~3004-4828-03
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20847464WG-1228-7-5(反り)0.0134.947×178~4004-4828-04
6,000
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20847480WG-1228-8-5(反り)0.0134.947×203~4004-4828-05
7,730
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20847489WG-1235-7-5(反り)0.0064.947×178~5004-4828-06
8,510
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20847498WG-1241-7-5(反り)0.00384.947×178~6004-4828-07
11,800
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする