DWK Life Sciences
NMRチューブ エコノミー 178mL
熱膨張耐性・耐薬性・耐久性が高いDURAN硼珪酸ガラスです。
付属品
キャップ
材質
DURAN DUROBAX 硼珪酸ガラス(ASTM Type1 ClassB)
全長(mm)
178
内径(Φmm)
Φ4.20±0.05
外径(Φmm)
4.95±0.05
周波数
0~300MHz
アズワン品番
4-4856-01
真円度(μm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848137
231700117
¥
720
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000