ソフト静電気除去ブラシ 筆型

ソフト静電気除去ブラシ 筆型 アズワン

キーボードの清掃等の細かい作業に適した、筆タイプの静電気除去ブラシです。

材質ブラシ/サンダーロン(R)、ハンドル/導電性PP 全長(mm)155 毛丈(mm)14 外径(Φmm)8 抵抗値(Ω)(RTT)1×10^3~1×10^5 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラシ幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20853010 3 Φ3 4-5133-01
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20853019 6 Φ6 4-5133-02
2,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする