アズワン アズワンの 冷暖房・換気設備・忌避剤 アズワンの 暖房用品 アズワンの 防寒用品 カイロ はるっ子長時間 10枚入 S3873シリーズ カイロ はるっ子長時間 10枚入 S3873シリーズ 注文コード 衣服に張り付け可能な長時間タイプのカイロです。 肩、背中、ひざ等どこにでも貼り付けが可能です(直接肌に当てないでください)。 成分鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト 最高温度(℃)63 平均温度(℃)51 内容量1袋(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S3873-09 S3873-10 寸法(mm) 選択解除 138×100×38173×133×48 標準持続時間(h) 選択解除 1218 アズワン品番 選択解除 4-5204-014-5204-02 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20854148 S3873-09 173×133×48 18 4-5204-01 ¥700 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 20854157 S3873-10 138×100×38 12 4-5204-02 ¥350 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防寒用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 貼らないオンパックス Fit8P エステー 税込¥362 ¥329 バスケットへ はるオンパックス Fit エステー 税込¥362 ¥329 バスケットへ 使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン ライフオンプロダクツ 税込¥6,928 ¥6,298 温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 税込¥5,828 ¥5,298 充電式カイロ ホカリオ グローバル・ジャパン 税込¥2,198 ¥1,998 ホッカイロ ぬくぬく日和 貼らない 興和新薬ヘルスケア 税込¥373~ ¥339~ USBエコカイロ MARKLESS STYLE 税込¥2,088 ¥1,898 スクエアUSBエコカイロ MARKLESS STYLE 税込¥3,298 ¥2,998 リウォームエコカイロ(巾着付) MARKLESS STYLE 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 全面印刷できるUSBエコカイロ MARKLESS STYLE 税込¥2,198 ¥1,998 はるオンパックスFit 8P エステー 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 貼らないオンパックスFit 8P エステー 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 腕だし電気毛布「だら活毛布」(ベージュ) サンコー 税込¥8,908 ¥8,098 バスケットへ 腕だし電気毛布「だら活毛布」(グレー) サンコー 税込¥8,908 ¥8,098 バスケットへ 電熱マット すぐぬっくマットミニ スリーアールソリューション 税込¥3,288 ¥2,989 リラックスゆたぽん 腰・おなか2wayホット ほぐれる温蒸気 白元アース 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 電気掛敷毛布 コイズミ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 電気敷毛布 コイズミ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 電気掛敷毛布 コイズミ 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ ひざ掛け コイズミ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤暖房用品防寒用品カイロ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります カイロ ひざ掛け・足温器・ホットカーペット 融雪マット 湯たんぽ あんか 足元用カイロ 除雪用品 シェアする マイページ 最近見た商品