マノスターゲージ WO81FNシリーズ

マノスターゲージ WO81FNシリーズ アズワン

読みやすい指針回転角度270°の広角度目盛が付いています。
ヒステリシスの少ない(精度誤差内)高性能ダイアフラムです。
極性転換が容易にできる接続用口金を使用しています。

適合(ガス体)空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 質量(g)約270 目盛(方式)270°広角指示(目盛長170mm) 方式(エレメン)隔膜方式(シリコンゴム) 測定方式(圧力)差圧式 耐圧(MPa)(計器本体)約0.2 使用周囲温度(℃)-10~50 使用周囲湿度90%RH以下 極性(口金)高圧側赤印及び低圧側青印の口金を入れ替える事により、極性の左右勝手の背面配管も可能 耐振動5~10Hz・10mm・10~50Hz・加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 接続口POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7mm) 耐衝撃100m/s2(3軸方向各6回) 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
圧力レンジ(Pa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20860204 WO81FN50DH (at 20℃)±5%FS 水平(指定) 1-750-08 0~50
26,700
26,000
28,600 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20860220 WO81FN50DV (at 20℃)±5%FS 垂直(指定) 1-750-09 0~50
26,700
26,000
28,600 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20860229 WO81FN100DH (at 20℃)±2.5%FS 水平(指定) 1-750-10 0~100
26,700
26,000
28,600 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20860238 WO81FN100DV (at 20℃)±2.5%FS 垂直(指定) 1-750-21 0~100
26,700
26,000
28,600 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20860247 WO81FN200D (at 20℃)±2.5%FS 任意(水平~垂直間) 1-750-22 0~200
24,600
23,900
26,290 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする