ベストコ
シリコーンチョコレート型
お手入れカンタン!型からはずしやすいシリコーン製型、食器洗い乾燥機OK
用途
オーブン・電子レンジ専用
材質
シリコーンゴム
形状
ハート
寸法(mm)
105×215×20 ※1個のサイズ((約))幅27×奥行26×高さ16
質量(g)
約70
タイプ
ハート
品名・タイプ
チョコレート型
耐熱温度(℃)
180
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801788
LD-523
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください