曜日別特売

アルミ製シフォンケーキ焼型

アルミ製シフォンケーキ焼型 - ベストコアルミ製シフォンケーキ焼型 - ベストコ
(1件のレビュー)

熱伝導に優れたアルミ製
ムラなく熱が伝わりふわふわな焼き上がりに
底取れ式

用途オーブン専用材質アルミニウム/アルマイト品名・タイプシフォンケーキ型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20801840LD-539185×185×125約22917(仕上がり)
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
20801849LD-540225×225×135約34221(仕上がり)
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20801840
2025-03-14
用途: シフォンケーキ製造
飲食業

シフォンケーキはうまく焼けました。高さの表示を勘違いしていて、トールサイズかと思っていましたが、筒の高さでした。洗うときに落ちにくく、一回使うと、色が付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする