静音・傷軽減ビーター電動ハンドミキサー
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W
金属の異音を軽減しボウルを傷めない、洗いやすい先端型
5段階スピード調節
スイッチを押すだけでビーターの簡単着脱
プラスチックビーター
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80度) ビーター:ポリアセタール(耐熱温度90度) コードの長さ:1.5m
寸法(mm)75×180×265
色チェリーレッド
質量(g)約650
消費電力(W)120
スピード調節5段階
内容量1個
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W
金属の異音を軽減しボウルを傷めない、洗いやすい先端型
5段階スピード調節
スイッチを押すだけでビーターの簡単着脱
プラスチックビーター