曜日別特売

デリシャスサインエボルト シングルアイテム

デリシャスサインエボルト シングルアイテム - ベストコデリシャスサインエボルト シングルアイテム - ベストコデリシャスサインエボルト シングルアイテム - ベストコデリシャスサインエボルト シングルアイテム - ベストコ

ハンドルはシリコーン転写なので握りやすい
2点ロックなため安心安全

材質ハンドル:樹脂部/フェノール樹脂・ナイロン、パッキン:シリコーン樹脂、金属部/ステンレス鋼・亜鉛合金寸法(mm)約180×45×50レッド質量(g)約195RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20802165NM-132
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする