日本緑十字社 日本緑十字社の 安全標識 日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識 日本緑十字社の 消防標識 消防標識 消火器↓ 消防標識 消火器↓ 注文コード 20937317 消火器設置場所を一目で判別できます。 用途屋内の消火器設置場所への掲示に。 トラスコ品番254-0741 材質基材:硬質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 寸法(mm)(曲げしろ)30 取付穴3ヵ所(3mm) 質量(g)32 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付) 縦(mm)240 横(mm)80 表示内容消火器↓(タテ書) 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 066707 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20937317 066707 ¥900 ¥899 ¥899 ¥989 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 消防/防災/防犯標識 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 消防標識(タテ型) つくし工房 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 短冊型標識 ユニット 税込¥483~ ¥439~ (3) 光警報装置(火災用)標識 ユニット 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 光警報装置(火災用)標識 蓄光 ユニット 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 消防設備表示板『M型標識』 石井マーク 税込¥8,798 ¥7,998 消防設備表示板『M型標識』 石井マーク 税込¥13,178 ¥11,980 防犯身長計測サイン ステッカー グリーンクロス 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 防犯身長計測サイン マグネット グリーンクロス 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 防犯カメラ標識動物柄ステッカー グリーンクロス 税込¥791 ¥719 防犯カメラ標識マグネット横 グリーンクロス 税込¥945~ ¥859~ 防犯カメラ標識動物柄マグネット グリーンクロス 税込¥945 ¥859 防犯カメラ標識ステッカー縦 グリーンクロス 税込¥791~ ¥719~ 防犯カメラ標識マグネット縦 グリーンクロス 税込¥945~ ¥859~ 防犯カメラ標識ステッカー横 グリーンクロス 税込¥791~ ¥719~ 防犯カメラ標識塩ビ グリーンクロス 税込¥791~ ¥719~ 4ヵ国語対応「防犯カメラ作動中」看板 東進電機工業 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 警察官立寄所ステッカー 横 65x200 グリーンクロス 税込¥571 ¥519 警察官立寄所マグネット 横 120x360 グリーンクロス 税込¥945 ¥859 警察官立寄所ステッカー 横 120x360 グリーンクロス 税込¥725 ¥659 警察官立寄所ステッカー 縦 120x360 グリーンクロス 税込¥725 ¥659 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全標識消防/防災/防犯標識消防標識 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります 消防標識 防災防犯標識 非常口標識/避難誘導 シェアする マイページ 最近見た商品