駐車禁止ステッカー標識 駐車禁止

駐車禁止ステッカー標識 駐車禁止 - 日本緑十字社駐車禁止ステッカー標識 駐車禁止 - 日本緑十字社

別売のカラーコーンに貼り付け可能なステッカーです。
ワイドタイプのステッカーなので、正面・左右からでも見やすく大きな表示で目立ちます。

用途施設の出入口付近用に。トラスコ品番244-3734材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)215質量(g)44セット商品数2枚1組縦(mm)300横(mm)215表示内容駐車禁止内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937554118202
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする