日本緑十字社
駐輪禁止ステッカー標識 駐輪禁止ご遠慮願います
別売のカラーコーンに貼り付け可能なステッカーです。
ワイドタイプのステッカーなので、正面・左右からでも見やすく大きな表示で目立ちます。
用途
施設の出入口付近用に。
トラスコ品番
244-5260
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
215
質量(g)
44
セット商品数
2枚1組
縦(mm)
300
横(mm)
215
表示内容
駐輪禁止ご遠慮願います
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937570
118203
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください