日本緑十字社
吹付プレート(ステンシルプレート) A~Z
耐久性に優れた亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
お得な26枚1セットです。
プレートの四隅には折返し加工をしているので、怪我をしにくいです。
用途
路面や壁面の表示用に。
セット内容
表示プレートA・B・C・D・E・F・G・H・I・J・K・L・M・N・O・P・Q・R・S・T・U・V・W・X・Y・Z(各1枚)
材質
亜鉛鉄板
色
シルバー
表示内容
A~Z(各1枚)
内容量
1組(26枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
文字寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938270
307019
354-6791
13
390
320
縦200×横125
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20938279
307020
354-6788
9
320
250
縦150×横95
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください