日本緑十字社
吹付プレート(ステンシルプレート) No
耐久性に優れた亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
プレートの四隅には折返し加工をしているので、怪我をしにくいです。
用途
路面や壁面の表示用に。
材質
亜鉛鉄板
質量(kg)
1
色
シルバー
表示内容
No
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
文字寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938288
307021
354-6771
390
440
縦200×横125
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20938297
307022
354-6774
320
360
縦150×横95
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください