ビニール式KYボード防雨型A3横MG付
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。
透明ビニールカバーは両サイドファスナーで開閉が楽に行え、雨も入りにくい構造です。
上部にはペン差しが付いています。
用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
付属のヒモで吊るす他、マグネット付なので鉄板等に直接取付けられます。
用途工事現場、工場等での掲示に。
トラスコ品番353-5434
セット内容会社名記名用紙、職長名記名用紙、ヒモ
材質本体部:PVC 芯材部:段ボール 裏面部:ゴムマグネット
高さ(mm)2.5
質量(g)580
タイプA3横用
取付方式ハトメ穴上部2箇所、マグネット
縦(mm)350
横(mm)470
表示内容今月の作業はありません
内容量1枚
注意
※ビス、洋灯吊り等の取付具、危険予知活動用紙は付属していません。※本商品は屋内用の為、防雨構造ではありません。
※サブ画像はコピー用紙を入れた場合のイメージ画像です。