吹付け用プレート 仮舗装

吹付け用プレート 仮舗装 - ユニット

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。
耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製です。
プレートの上からマーキングスプレーを吹き付けるだけで対象の文字を印字できます。
フチは折り返してあるので安心です。

用途工事現場等でのマーキング表示に。トラスコ品番354-6077材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)0.8質量(g)1020縦(mm)240横(mm)700文字寸法(mm)約100×100表示内容仮舗装内容量1枚
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
※マーキングスプレーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940765349-48
17,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする