曜日別特売

吹付け用プレート 非常の際には、ここを

吹付け用プレート 非常の際には、ここを - ユニット吹付け用プレート 非常の際には、ここを - ユニット

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。
耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製です。
プレートの上からマーキングスプレーを吹き付けるだけで対象の文字を印字できます。
フチは折り返してあるので安心です。
都市再生機構仕様です。

用途マンションやビル等のバルコニー隔て板へのマーキング表示に。トラスコ品番354-6086材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)0.8質量(g)1200縦(mm)320横(mm)450文字寸法(mm)約125×350表示内容非常の際には、ここを破って 隣戸へ避難出来ます。 この附近に物を置かないで下さい。内容量1枚
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
※マーキングスプレーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940790349-51
18,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする