板のみ 石綿除去作業中

板のみ 石綿除去作業中 - ユニット

石綿作業解体現場等に設置する立看板用の表示板です。

用途石綿解体時の作業周知に。トラスコ品番184-1815材質厚さ(mm)0.27質量(kg)1.6取付ビス止め縦(mm)1400横(mm)550表示内容石綿除去作業中 関係者以外立入禁止 入場の際には必ず保護具を着用せよ内容量1枚
注意
※お取り寄せ商品の為、初期不良を除く、お客様都合による商品ご発注後のキャンセル・ご返品はお受け出来かねます。
※立看板の鉄枠は付属しておりません。
※立看板としてご利用の場合は、394-48 立て看板 石綿除去作業中 をお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20943188394-98
8,200
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする