ユニット ユニットの 作業服 ユニットの 防護服・保護服・特殊服 ユニットの 足カバー/脚絆 建築用保護ポリフィルム・ポリエチレン・1.8m幅X100m巻 建築用保護ポリフィルム・ポリエチレン・1.8m幅X100m巻 注文コード 20944028 用途仕上箇所の保護やマスキング等に最適。 トラスコ品番741-8931 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 質量(g)4460 長さ(m)100 幅(m)1.8 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 486-42 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20944028 486-42 ¥8,600 ¥7,398 ¥7,398 ¥8,138 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防護服・保護服・特殊服 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フロアエポキシスパイク ROLLINGDOG 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ オーバーシューズ メテックス 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 4096 レッグカバー バートル 税込¥868 ¥789 フットカバー アドクリーン 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 不織布つなぎ服 伊藤忠リーテイルリンク 税込¥362~ ¥329~ 耐切創アームカバー 風牙40cm ミエローブ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 耐切創アームカバー 風牙30cm ミエローブ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS 原田産業 税込¥417 ¥379 バスケットへ 防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入 原田産業 税込¥50,578 ¥45,980 東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) LIVMOA 税込¥1,648 ¥1,498 4072 アームカバー バートル 税込¥758 ¥689 クール アームカバー SK11 税込¥769 ¥699 バスケットへ 東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ) 税込¥1,318 ¥1,198 チェンソー防護用チャップス ツムラ(津村鋼業) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ タフブラード パンツ FUNAHASHI 税込¥4,618 ¥4,198 タフブラード 長袖 FUNAHASHI 税込¥7,038 ¥6,398 タフブラード サロペット FUNAHASHI 税込¥109,978 ¥99,980 割烹着(難燃) 桑和 税込¥6,928 ¥6,298 蜂武者手袋 ノーブランド 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 蜂駆除用防護服 蜂武者2 ノーブランド 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服足カバー/脚絆シューズカバー 防護服・保護服・特殊服 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります 脚絆 防護服・保護服・特殊服 足カバー 防護服・保護服・特殊服 シューズカバー 防護服・保護服・特殊服 シェアする マイページ 最近見た商品