充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト
ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。
自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。
充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。
色アーモンドクリーム
質量(g)110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
充放電回数500回
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内用
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
灯数1
電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
内容量1個
注意
※安全のために、取扱説明書をおよみください。※3か月以上バッテリー残量が少ない状態で保管すると、充電できなくなるおそれがありますので、3か月に一度は満充電にしてください。
センサーライト の新着商品


