クリフ天板突っ張りディスプレイ
お好きな場所に自分好みのディスプレイ空間にすることが出来ます。
お好みの高さに棚板を付けて使用用途に合わせてご使用できます。
背板の有効ボードにS字フックなどと取り付ければ、小物の収納が広がります。棚板(小)×2枚、棚板(大)×3枚付き
用途ディスプレイラック
材質化粧繊維版(MDF) +スチール
幅(mm)620
高さ(mm)2010~2660
奥行(mm)200
内容量1台
注意
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた際は、確実に締めなおしてください。※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 7,000 / 税込 ¥ 7,700 |
離島 | 1 | お送りできません |