空気清浄機能付き除湿機 ULTIMATE HOME 500

空気清浄機能付き除湿機 ULTIMATE HOME 500 Electrolux

1日11Lのパワフルな除湿、8畳を11.8分で清浄する空気清浄機能、PM2.5を98%除去、4.8Lでタンクが大きく、メンテがも楽、市販のホースをつければ連続排水も可能、Completeモード+スマートモードで、除湿も空気清浄も自動運転

質量(kg)19.8 消費電力(W)50Hz: 160 / 60Hz: 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×276×600 床面積(m2)除湿可能面積の目安【COMPLETE(除湿+空気清浄機)/ DRYER時】木造住宅:50Hz: 23(14畳)/ 60Hz:25(15畳)、プレハブ住宅:50Hz: 35(21畳)/ 60Hz: 38(23畳)、コンクリート住宅:50Hz: 46(28畳) / 60Hz 50(30畳)、空気清浄適用床面積の目安【PURIFIER(空気清浄)時】39.7(24畳) RoHS指令(10物質対応)対応 除湿能力(L/日)50Hz: 11 / 60Hz: 12【※室温27℃、相対温度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量。第三者機関にてJIS C9617に基づき実施。(試験日:2022年2月)】 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20975668 EDH12TRBD3 ダークグレー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
20975677 EDH12TRBW3 セラミックホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする