小型カッティングマシン シルエットカメオ4
豊富なツールが2 ペンでより便利
プリント&カット トンボ(位置合わせマーク)
スキャン&カット PixScan
背面 クロスカッター
Bluetooth ワイヤレス対応
標準付属ソフトウェア 充実のオプションソフトウェア
19万点以上のデザイン デザインストアを活用しよう
仕様【最大カット圧】ツール1 : 2.1 N (210 gf)、ツール2 : 高さ制御、【装着可能なペン本数 】2本
種類【カッター / ペン】超硬刃/市販ペン
消費電力(W)27
適合規格VCCI Class B
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 、macOS ~11.5
読取トンボ:あり
保証期間1年
カット速度最大:300mm/s
使用環境条件10~35℃、35~75 % R.H.(結露なきこと)、精度保証環境:16~32℃、35~70 % R.H.(結露なきこと)
定格電源AC100-240V専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)
カットサイズ(mm)最大カッティング範囲 (紙送り方向):3000
内容量1台