オートディスペンサー フロアスタンド付

オートディスペンサー フロアスタンド付 - ナビス(アズワン)

アルコールや液体石鹸ともに使用可能です。
スタンドと組み合わせてさまざまな場所に置くことができます。

仕様ディスペンサー+スタンド、供給量:0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mL材質本体/ABS、スタンド/スチール寸法(mm)Φ390×1420~1730質量(kg)本体/0.7、スタンド/5電源単三乾電池×4個ボトル容量(mL)850アズワン品番7-9967-01使用可能薬液液体石鹸、液体アルコール消毒液、アルコールジェル内容量1個
注意
※霧状に噴霧することはできません。
※本体に薬液は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20990395NDS1308
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする