外付型リモートID

外付型リモートID エアロエントリー 外付型リモートID エアロエントリー 外付型リモートID エアロエントリー 外付型リモートID エアロエントリー
(1件のレビュー)

国土交通省 無人航空機(ドローン)登録制度対応モデルの外付型リモートID発信機です。
GPSなどに対応し精確な位置情報を取得します。Long Range Wireless対応で通信距離は300m以上で、11.5gと超軽量であらゆる機体に搭載可能な小型設計です。
搭載スペースを選ばないコンパクトサイズ。IP54の防水・防塵規格で様々な環境に適応しています。

用途
内蔵リモートID非対応の無人航空機に
これから製作予定の無人航空機に
仕様(測位)GPS,BDS,GLONASS、(測位精度)半径30m トラスコ品番449-4123 適合機種ドローン各種 セット内容AERO-D-X1外付型リモートID本体×1、USBケーブル×1、取り付け用粘着テープ×1 規格(防水防塵)IP54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×36.4×14 接続方法ワイヤレス バッテリー充電式リチウムバッテリー200mAh 送信電力(mW)6.31(8dBm) 充電時間(分)約30 動作時間6時間以上 周波数(MHz)2,402-2,480 各種認証TELEC 通信距離(m)300以上(屋外開放状態) 内容量1個
注意
※動作環境温度-10~50℃
※保管温度-20~70℃
※動作湿度10~90%(結露しないこと)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20995889 AERO-D-X1
18,000
19,800 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20995889
2023-07-04
用途:
ドローンにて空撮
Zen.Den.Corporation 様

本体が驚くほど軽量、リモートID書込の作業が簡単 DPISの相性かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする