HIDISC
HIDISC 折り畳みスマホスタンド
ケーブルを差したままスタンドを使用可能
接地面に滑り止めを設置し、しっかり安定
利用シーンに合わせ角度・高さ調節が可能
折りたたむことができ、持ち運びに便利
色
ブラック
質量(g)
170
設置寸法(高さ)(mm)
最大:155、最小:約120
ホルダー寸法(mm)
幅約65×奥行約18(内寸)
折りたたみ寸法(mm)
約76×120×33
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
角度・高さ調節、折り畳み可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20997779
HD-SPS01BK
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください