【名入れ】ラミネート手提げ紙袋≪イラストレーターデーター入稿≫

【名入れ】ラミネート手提げ紙袋≪イラストレーターデーター入稿≫ レスタス 【名入れ】ラミネート手提げ紙袋≪イラストレーターデーター入稿≫ レスタス 【名入れ】ラミネート手提げ紙袋≪イラストレーターデーター入稿≫ レスタス 【名入れ】ラミネート手提げ紙袋≪イラストレーターデーター入稿≫ レスタス 【名入れ】ラミネート手提げ紙袋≪イラストレーターデーター入稿≫ レスタス 【名入れ】ラミネート手提げ紙袋≪イラストレーターデーター入稿≫ レスタス 【名入れ】ラミネート手提げ紙袋≪イラストレーターデーター入稿≫ レスタス 【名入れ】ラミネート手提げ紙袋≪イラストレーターデーター入稿≫ レスタス

PP加工で表面を保護しているため、耐久性・光沢感・保存性が高いく高級感のあるラミネート手提げ紙袋です。

用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け 仕様底ボール・口ボール付き 材質(紙)コート紙157m/g ホワイト 印刷方式オフセット印刷 サービス分類名入れ
注意
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※お客様にてロゴデータ(Illustratorデータ)のご準備をいただく商品です。入稿データ注意事項をよく確認ください。
※ご注文確定後、メーカーよりメールでご連絡いたしますので、ロゴデータのやり取りをお願いします。
※原稿の校正回数は2回までです。それ以降の修正は別途費用が発生いたします。
※出荷日は原稿確定後から約2~3週間です。校正のやり取りに時間がかかりますと納期も遅れますので、余裕をもってご注文ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20998470 - 1セット(500枚) 規格M2 280×360×80
オープン
119,800
131,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998479 - 1セット(1000枚) 規格M2 280×360×80
オープン
159,800
175,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998488 - 1セット(2000枚) 規格M2 280×360×80
オープン
269,800
296,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998497 - 1セット(3000枚) 規格M2 280×360×80
オープン
369,800
406,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998506 - 1セット(4000枚) 規格M2 280×360×80
オープン
469,800
516,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998515 - 1セット(5000枚) 規格M2 280×360×80
オープン
579,800
637,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998524 - 1セット(500枚) 規格Mスクエア 280×280×80
オープン
119,800
131,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998540 - 1セット(1000枚) 規格Mスクエア 280×280×80
オープン
159,800
175,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998549 - 1セット(2000枚) 規格Mスクエア 280×280×80
オープン
269,800
296,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998558 - 1セット(3000枚) 規格Mスクエア 280×280×80
オープン
369,800
406,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998567 - 1セット(4000枚) 規格Mスクエア 280×280×80
オープン
469,800
516,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998576 - 1セット(5000枚) 規格Mスクエア 280×280×80
オープン
579,800
637,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998585 - 1セット(500枚) Lスクエア 320×320×110
オープン
119,800
131,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998594 - 1セット(1000枚) Lスクエア 320×320×110
オープン
159,800
175,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998610 - 1セット(2000枚) Lスクエア 320×320×110
オープン
279,800
307,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998619 - 1セット(3000枚) Lスクエア 320×320×110
オープン
389,800
428,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998628 - 1セット(4000枚) Lスクエア 320×320×110
オープン
499,800
549,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998637 - 1セット(5000枚) Lスクエア 320×320×110
オープン
599,800
659,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998646 - 1セット(500枚) L6 320×440×110
オープン
119,800
131,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998655 - 1セット(1000枚) L6 320×440×110
オープン
159,800
175,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998664 - 1セット(2000枚) L6 320×440×110
オープン
279,800
307,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998680 - 1セット(3000枚) L6 320×440×110
オープン
389,800
428,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998689 - 1セット(4000枚) L6 320×440×110
オープン
499,800
549,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20998698 - 1セット(5000枚) L6 320×440×110
オープン
599,800
659,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,000 / 税込 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする