RCA→HDMI変換アダプター
アナログtoデジタル変換アダプター HDS715は、アナログAV(コンポジット)信号をHDMI信号に変換するアダプターです。
テレビやディスプレイを新型に買い替えたら今まで使用していたビデオが使えなくなった等の際に便利にご使用いただけます。ビデオデッキ、DVDプレーヤー、DVEシリーズなどアナログ入力のAV機器に使用可能です。
コンパクトボディによりスマートに設置ご使用いただけます。
セット内容本体、miniUSBケーブル(電源用75cm)、取扱説明書、保証書
質量(g)40
定格入力電圧(V)DC5(miniUSB)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×20×60(突起部除く)
入力端子RCA端子×1系統、映像:NTSC(480i) 音声:2chステレオ(L/R)
出力端子HDMI(タイプA)×1系統、720p/1080p切替
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※USB電源アダプターは付属しておりません。別途市販品(5V500mA以上)をご用意ください。※映像画質を向上させる製品ではありません。出力される映像画質はコンポジット映像画質NTSC(480i)に準じます。