曜日別特売

タップ リムーバーPius(ロング)

タップ リムーバーPius(ロング) - EIKO(栄工舎)

高硬度用Pコーティング付

用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング内容量1本
注意
レギュラーサイズで加工後にご使用下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21020206TRL-P+3402.2156
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
21020215TRL-P+4453.1206
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
21020224TRL-P+5503.8256
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
21020240TRL-P+6604.6306
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
21020249TRL-P+8656.2358
32,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
21020258TRL-P+10757.14010
38,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
21020267TRL-P+12808.64012
47,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする