曜日別特売

超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し

超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し - EIKO(栄工舎)

右刃・右ネジレ15°

用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子外径公差(mm)-0.05/-0.1内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21022270CSFRP+3504310
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
21022279CSFRP+4504415
12,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
21022288CSFRP+5506518
12,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
21022297CSFRP+6506618
12,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
21022306CSFRP+7708725
16,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
21022315CSFRP+8708825
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
21022324CSFRP+1080101030
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
21022340CSFRP+1290121235
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
21022349CSFRP+16100161635
75,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
21022358CSFRP+18105161840
90,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
21022367CSFRP+20110202045
107,800
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする