曜日別特売

超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付)

超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付) - EIKO(栄工舎)

右刃・右ネジレ15°
Pコート付

用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
シャンク径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21022376CSFRP-P+3341050
13,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
21022385CSFRP-P+4441550
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
21022394CSFRP-P+5561850
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
21022410CSFRP-P+6661850
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
21022419CSFRP-P+7782570
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
21022428CSFRP-P+8882570
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
21022437CSFRP-P+1010103080
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
21022446CSFRP-P+1212123590
37,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
21022455CSFRP-P+16161635100
83,100
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
21022464CSFRP-P+18181640105
99,200
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
21022480CSFRP-P+20202045110
118,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする