曜日別特売

スロッチングエンドミル

スロッチングエンドミル - EIKO(栄工舎)

スクエア 右直刃 2枚刃

用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05内容量1本
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21026129SLEM+1x414435
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026138SLEM+1x616435
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026147SLEM+1.5x41.54635
7,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026156SLEM+1.5x61.56635
7,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026165SLEM+2x626835
6,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
21026174SLEM+2.5x62.561040
6,300
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
21026190SLEM+3x6361040
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
21026199SLEM+3.5x43.561545
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
21026208SLEM+4x4461545
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
21026217SLEM+4.5x64.561750
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
21026226SLEM+5x6561750
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
21026235SLEM+5.5x65.561750
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
21026244SLEM+6x6661750
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
21026260SLEM+6.5x86.581855
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026269SLEM+7x8781855
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
21026278SLEM+7.5x87.581855
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026287SLEM+8x8881855
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
21026296SLEM+8.5x108.5102060
7,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026305SLEM+9x109102060
7,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
21026314SLEM+9.5x109.5102060
7,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
21026330SLEM+10x1010102060
7,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
21026339SLEM+10.5x1010.5102265
8,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
21026348SLEM+11x1011102265
8,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
21026357SLEM+11.5x1011.5102265
8,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
21026366SLEM+12x1212122265
8,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
21026375SLEM+12.5x1212.5122370
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
21026384SLEM+13x1213122370
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
21026400SLEM+13.5x1213.5122370
10,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026409SLEM+14x1214122370
10,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
21026418SLEM+14.5x1214.5122575
11,500
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026427SLEM+15x1215122575
11,500
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
21026436SLEM+15.5x1615.5162575
12,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026445SLEM+16x1616162575
12,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
21026454SLEM+16.5x1616.5162880
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026470SLEM+17x1617162880
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
21026479SLEM+17.5x1617.5162880
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026488SLEM+18x1618162880
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
21026497SLEM+18.5x1618.5163085
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026506SLEM+19x1619163085
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
21026515SLEM+19.5x1619.5163085
17,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026524SLEM+20x1620163085
17,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
21026540SLEM+20.5x2020.5203595
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026549SLEM+21x2021203595
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
21026558SLEM+21.5x2021.5203595
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026567SLEM+22x2022203595
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
21026576SLEM+22.5x2022.5203595
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026585SLEM+23x2023203595
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026594SLEM+23.5x2023.5203595
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026610SLEM+24x2024203595
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026619SLEM+24.5x2024.52040100
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする